{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18 FAP180-502X | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Poraba moči | 1.400 W | |
Območje števila vrtljajev | 360 min-1 - 2.200 min-1 | |
Vpenjalo za orodje | M14 | |
Maksimalni ⌀ polirnega orodja | 180 | |
Masa | 2 kg | |
Vrsta izdelka | Polirni stroj |
Številka izdelka | 077773 M18FAP180 | |
EAN/GTIN | 4002395144525 | |
Številka proizvajalca | 4933451550 |