Brusilnik kotnih zvarov, osnovna naprava, Tip: BME18

Št. art.: 077770 BME18
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Število vključenih akumulatorjev 2
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Maksimalno število vrtljajev 1.700 min-1 - 3.760 min-1
Maksimalni ⌀ orodja 125 mm
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Brusilnik kotnih zvarov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077770 BME18
Kopiraj
EAN/GTIN 4030293230422
Kopiraj
Številka proizvajalca 504505
Kopiraj
Proizvajalec Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski osnovni motor TRINOXFLEX 18 V za obdelavo kovinskih površin.
  • Zelo zmogljiv motor brez ščetk z visoko stopnjo učinkovitosti.
  • Edinstven nastavek za orodje s hitro spojko za zamenjavo štirih sistemskih nastavkov za satiniranje in brušenje cevi brez uporabe orodja, za brušenje s tračno pilo ali brusilnikom kotnih zvarov.

Obseg dobave:

Različica brez nastavka, vklj. z 2 akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in L-Boxx® 238.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 566994 in art. 566996.