Nastavek za brusilnik kotnih zvarov LK152

Št. art.: 077769 LK152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Brusilnik kotnih zvarov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077769 LK152
EAN/GTIN 4030293229778
Številka proizvajalca 503762

Opis

Izvedba:

Roka brusilnika kotnih zvarov, primeren sistemski nastavek za art. 077770 BME18.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 566994 in art. 566996.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.