Stroj za satiniranje TRINOX FLEX BSE14-3

Št. art.: 077751 BSE14-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stroj za satiniranje
Oznaka proizvajalca BSE 14-3 100
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.400 W
Območje števila vrtljajev 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Vpenjalo za orodje 19
Dolžina polirnega orodja 100 mm
Maksimalni ⌀ polirnega orodja 125 mm
Masa 2,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 0 m/s2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077751 BSE14-3
EAN/GTIN 4030293187177
Številka proizvajalca 433411

Opis

Izvedba:

Zmogljiv stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 z elektroniko za konstanten tek.
  • Predizbira števila vrtljajev in tahometrični generator za konstantno število vrtljajev.
  • Mehak zagon, zaščita pred preobremenitvijo in blokada pred vnovičnim zagonom po izpadu napajanja.
  • Popolnoma zalita elektronska komponenta je zaščitena pred prahom.

Uporaba:

Za satiniranje, poliranje, ščetkanje, glajenje, odstranjevanje rje in zarobka.

Obseg dobave:

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 brusni nastavek za satiniranje BS100.