{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta izdelka | Tračna pila | |
Oznaka proizvajalca | M12 FBFL13 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Območje števila vrtljajev | 0 - 14.500 | |
Hitrost brusnega traka | 0 m/min - 1.105 m/min | |
Širina brusnega traku | 13 mm | |
Dolžina brusnega traku | 457 | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Masa | 1,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,69 m/s2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 |
Številka izdelka | 077717 M12FBFL13 | |
EAN/GTIN | 4058546412456 |