Prislonska miza za obdelovanec, desna AT1

Št. art.: 077525 AT1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AT1
    Primerno za stroj DS04-DS12
    Vrsta izdelka Odlagalna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077525 AT1
    EAN/GTIN 2050001776174
    Številka proizvajalca AT RECHTS

    Opis

    Izvedba:

    Masivna prislonska miza za obdelovanec s kotnim prislonom. Nagib v območju −5° in +15°. Kotni prislon je nastavljiv 2 × 90°.

    Opomba:

    Za uporabo v kombinaciji s prislonsko mizo za obdelovanec je potreben poseben brusni disk z vdolbino (npr. oblika 5). Primerne ščitnike nadete pod art. 077509. Ni združljivo z brusnim strojem z dvema brusnima ploščama vključno z odsesavanjem, art. 077514.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico