Ščitnik za oči za art. 077502 DS2

Št. art.: 077509 DS2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip DS2
Dolžina 200 mm
Širina 220 mm
Primerne za DS 15-45
Vrsta izdelka Ščitnik za oči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077509 DS2
EAN/GTIN 2050001757715
Številka proizvajalca 810264

Opis

Primerno za:

Brusne stroje DS z dvema brusnima ploščama art. 077511 in 077512.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico