Brusni stroj z dvema brusnima ploščama ECO, 230 V, Tip: W150

Št. art.: 077502 W150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca W150
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 520 W
Maksimalno število vrtljajev 2.900 min-1
⌀ brusne plošče D 150 mm
Širina brusne plošče T 20 mm - 25 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 32 mm
Masa 16 kg
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077502 W150
EAN/GTIN 2050001694607
Številka proizvajalca ECO150

Opis

Izvedba:

Stacionarni brusni stroj na enofazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama z zelo tihim motorjem, ki ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Veliki ščitniki za oči zagotavljajo visoko stopnjo zaščite uporabnika. Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.
Zaščita proti ponovnemu zagonu preprečuje neželeni ponovni zagon stroja po izpadu napajanja.

Obseg dobave:

Z brusnimi ploščami z običajnim korundom NK36 in NK60.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.
Primerno strojno stojalo art. 077513, vel. DS04, z adaptersko ploščo art. 077515, vel. ECO.