Vibracijski brusilnik SR2185

Št. art.: 077332 SR2185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Transportni kovček
    Oznaka proizvajalca SR 2185
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 210 W
    Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni) 184 mm
    Širina brusnega papirja (samopritrdilni) 92 mm
    Dolžina brusnega papirja (za vpetje) 230 mm
    Širina brusnega papirja (za vpetje) 92 mm
    Krožni hod 2 mm
    Število vibracij 22.300 min-1
    Število lukenj 8-kratno
    Masa 1,5 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN < 4 m/s2
    Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077332 SR2185
    EAN/GTIN 4007430270986
    Številka proizvajalca 600441500

    Opis

    Izvedba:

    Lahek, priročen vibracijski brusilnik 210 W s popolno ergonomijo:
    • Prijemalno območje z nedrsečo površino mehkega ročaja.
    • odličen vzorec brušenja brez brusilnih krogcev in žlebov za profesionalno obdelavo površine.
    • Možnost sesanja s priključitvijo večnamenskega sesalnika.

    Obseg dobave:

    Vključno z vrečko za prah, transportnim kovčkom.

    Opomba:

    Primeren samopritrdilni brusni papir najdete pod art. 557576.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico