Vibracijski brusilnik GSS, Tip: 230AVE

Št. art.: 077328 230AVE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 230AVE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 300 W
Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni) 184 mm
Širina brusnega papirja (samopritrdilni) 92 mm
Dolžina brusnega papirja (za vpetje) 230 mm
Širina brusnega papirja (za vpetje) 92 mm
Brusni papir za vpetje da
Brusni papir za vpetje da
Krožni hod 2,4 mm
Število vibracij 22.000 min-1
Število lukenj 8-krat
Masa 2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077328 230AVE
EAN/GTIN 3165140663779
Številka proizvajalca 0601292802

Opis

Izvedba:

Priročen 300-W-vibracijski brusilnik z malo vibracij s predizbiro števila vrtljajev:
  • Ergonomično oblikovane prijemalne ploskve omogočajo odlično rokovanje.
  • Ohišje in motor nista povezana zato skoraj ni vibracij.
  • Sistem s samopritrdilnim ali klasičnim vpetjem zagotavlja natančno prileganje brusnega papirja.
  • Vgrajeno odsesavanje prahu skozi brusni papir z 8 luknjami.
  • Neposredni priključek za zunanji sistem odsesavanja prah ali Microfilterbox.

Obseg dobave:

Vključno z Microfilterbox, brusno ploščo in dodatnim ročajem.

Opomba:

Primeren samopritrdilni brusni papir najdete pod art. 557576.