Vibracijski brusilnik, Tip: EX150ES

Št. art.: 077321 EX150ES
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca EX150ES
Napajanje Omrežno napajanje
Število vibracij 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Krožni hod 3,2 / 6,4 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,5 m/s2
Poraba moči 440 W
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Masa 2,8 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077321 EX150ES
EAN/GTIN 4002395135479
Številka proizvajalca 4935443290

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv vibracijski brusilnik s 440 W motorjem.
  • Elektronska izbira vrtljajev. Brusni papir za pritrditev s samopritrdilnim sistemom.
  • Dvojna izbira vibracij 3,2 mm/6,4 mm.
  • Integrirano odsesavanje prahu prek univerzalnih samopritrdilnih diskov s 6 luknjami. Priključek za zunanji sistem odsesavanja prahu.

Obseg dobave:

Vklj. z vibracijskim brusnim krožnikom ⌀ 150 mm, dodatnim ročajem, brusnim listom, vrečko za prah in adapterjem za odsesavanje.

Opomba:

Primerni brusni diski s 6 luknjami, št. 567775, s 15 luknjami št. 567558 in ABRANET št. 567800.