Vpenjalna stročnica za premi brusilnik art. 077271 8 mm

Št. art.: 077270 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalne stročnice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjalne stročnice 8 mm
    Primerne za Vel. GSL600E
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077270 8
    EAN/GTIN 4002395302840
    Številka proizvajalca 4932313190

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalna stročnica ⌀ 6 oz. 8 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico