Vpenjalne stročnice za preme brusilnike 8 mm

Št. art.: 077268 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalne stročnice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalne stročnice 8 mm
Primerne za 077261; 077262
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077268 8
EAN/GTIN 4014586375939
Številka proizvajalca 63207129000

Opis

Izvedba:

Vpenjalna stročnica ⌀ 6 oz. 8 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico