Premi brusilnik, Tip: 722324

Št. art.: 077261 722324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GSZ4-280EL
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 350 W
Območje števila vrtljajev 13.000 min-1 - 28.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina kabla 4 m
Elektronska izbira vrtljajev da
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077261 722324
EAN/GTIN 4014586880594
Številka proizvajalca 72232460000

Opis

Izvedba:

  • Izjemno priročni premi brusilnik.
  • Miren tek zaradi večkrat uležajenega vretena.
  • Zmogljiv motor z visoko močjo.
  • Zaradi regulacije vrtljajev izjemno primeren za obdelavo plemenitega jekla, kot tudi za brušenje in poliranje.
  • Primeren za brusne čepe in rezkarje karbidne trdine.
Univerzalni premi brusilnik za uporabo na težko dostopnih mestih. Ozek priročen vrat omogoča notranje brušenje.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno stročnico ⌀ 6 mm, 2 vpenjalnima ključema SW13 in SW17.

Opomba:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do ⌀ 12 mm.