{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WS 22-230 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.200 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,7 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Največja globina rezanja | 68 mm | |
Masa | 5,2 kg | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Stikalo Totmann | da | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Mehak zagon; Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu; Varnostno stikalo | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077155 4935431730 | |
EAN/GTIN | 4002395194902 |