{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WE 26-230 MVT Quick | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.600 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6,4 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Največja globina rezanja | 65 mm | |
Masa | 6,3 kg | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu; Mehak zagon | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077150 WE26-230 | |
EAN/GTIN | 4007430268334 | |
Številka proizvajalca | 606475000 |