{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AGV17-180XCProTector/stikalo Totmann | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.750 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.600 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,4 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 180 mm | |
Največja globina rezanja | 58 mm | |
Masa | 3,1 kg | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | da | |
Posebnosti | Elektronika za konstanten tek, FIXTEC | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077147 AGV17-180 | |
EAN/GTIN | 4002395244003 | |
Številka proizvajalca | 4933432270 |