Kotni brusilnik GWS 24-180LVI

Št. art.: 077146 24-180LVI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 24-180 LVI
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.400 W
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 180 mm
Največja globina rezanja 54 mm
Masa 5,4 kg
Mehak zagon da
Blokada pred ponovnim zagonom da
Zaščita proti povratnemu udarcu da
Posebnosti Vrtljiv ločni ročaj
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077146 24-180LVI
EAN/GTIN 3165140484558
Številka proizvajalca 0601892F00

Opis

Izvedba:

Močan kotni brusilnik 180 mm:
  • Zmogljiv motor z močjo 2400 W z mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
  • Učinkovita zaščita uporabnika z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščito pred povratnim udarcem KickBack Stop in zaščito pred vnovičnim zagonom.
  • Vrtljiv ločni ročaj za optimalno brušenje in rezanje.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, garnituro za vpenjanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.