Kotni brusilnik AGS15-125

Št. art.: 077141 AGS15-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AGS15-125CProTector
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 1.500 W
    Maksimalno število vrtljajev 7.600 min-1
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,5 m/s2
    Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
    Največja globina rezanja 33 mm
    Masa 2,4 kg
    Mehak zagon da
    Blokada pred ponovnim zagonom da
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077141 AGS15-125
    EAN/GTIN 4002395236015
    Številka proizvajalca 4933407480

    Opis

    Izvedba:

    Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, blokado pred vnovičnim zagonom in zaščito pred preobremenitvijo.
    Specialni brusilnik 1500 W z zmanjšanim številom vrtljajev za lamelne brusne diske z elektroniko za konstanten tek. Vklj. z garnituro za vpenjanje.

    Obseg dobave:

    Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajlni kabel dolžine 4 m.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico