{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WEV 17-125 Quick Inox | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.700 W | |
Število vrtljajev v prostem teku | 2.000 min-1 - 7.600 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 2,5 kg | |
Tip kabla | 4 | |
Stikalo Totmann | da | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Sistem za hitro menjavo | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077133 WEV17-125 | |
EAN/GTIN | 4061792176225 | |
Številka proizvajalca | 600517000 |