{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | W 18 L 9-125 Quick | |
Število vključenih akumulatorjev | 3 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa vključno z akumulatorjem | 2,3 kg | |
Masa brez akumulatorja | 1,6 kg | |
Masa | 2,3 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
Stikalo Totmann | Ne | |
Mehak zagon | Da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077127 WL9-125 | |
EAN/GTIN | 4061792225633 | |
Številka proizvajalca | 602249960 |