{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WS8-115S | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 800 W | |
Območje števila vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 4,2 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 115 mm | |
Največja globina rezanja | 28 mm | |
Masa | 1,9 kg | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077104 WS8-115S | |
EAN/GTIN | 4002395150519 | |
Številka proizvajalca | 4935451293 |