Industrijsko vrtalno stojalo IBS16

Št. art.: 075912 IBS16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca IBS16
⌀ vpenjalnega vratu 43 / 53 mm
Hod vretena 145 mm
Celotno območje hodov 295 mm
Višina 400 mm
Vrsta izdelka Stojalo za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075912 IBS16
EAN/GTIN 4014586878515
Številka proizvajalca 90320223000

Opis

Izvedba:

Industrijsko vrtalno stojalo za vrtalne/udarne vrtalne stroje.
S preciznim, nastavljivim vpenjalnim vratom in masivno talno ploščo.

Obseg dobave:

Vklj. s težnostnim hladilnim mazanjem s 500 ml rezervoarjem za hladilno sredstvo, gibko členkasto cevjo in reducirjem 43 mm.