{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | GSB 21-2 RCT | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.300 W | |
Maksimalni vrtilni moment | 43 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 900 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 3.000 min-1 | |
Maksimalno število udarcev | 15.300 min-1 | |
Vrtalna glava / vpenjalo | 1/2 cole–20 UNF | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 40 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 22 mm | |
Masa | 2,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14,6 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075720 GSB212RCTK | |
EAN/GTIN | 3165140505642 | |
Številka proizvajalca | 060119C700 |