Vrtalno kladivo KH28SXE

Št. art.: 075620 KH28SXE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca KH28SXE
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 1.500 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 28 mm
Maksimalno število udarcev 5.000 min-1
Udarna energija 2,8 J
Poraba moči 1.010 W
Masa 2,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 15,4 m/s2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Primerno za material Zid; Beton; Kamen
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kombinirano kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075620 KH28SXE
EAN/GTIN 4002395194377
Številka proizvajalca 4935428190

Opis

Izvedba:

  • 1010 Wvečfunkcijsko vrtalno kladivo z adapterjem FIXTEC, za hitro zamenjavo med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno vrtalno glavo.
  • Pnevmatski udarni mehanizem.
  • Krmilna elektronika z brezstopenjsko izbiro števila vrtljajev in števila udarcev.
  • Varnostna drsna sklopka.
  • Dvostopenjsko planetno gonilo.
  • Blokada vrtenja in zapora sekača v 16 položajih za lahka dela.
  • Blokada udarjanja za vrtanje in udarjanje.
  • Ročaj z mehko oblogo za najvišjo udobnost uporabe.

Prednosti:

Adapter FIXTEC za vpenjalo SDS-Plus.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem FIXTEC, hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5−13 mm, vpenjalom SDS-plus, dodatnim ročajem, omejevalnim nastavkom za globino vrtanja in transportnim kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico