Akumulatorsko vrtalno kladivo brez akumulatorske baterije KHLTXBL24

Št. art.: 075561 KHLTXBL24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca KH 18 LTX BL 24
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 1.280 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 24 mm
Maksimalno število udarcev 4.750 min-1
Udarna energija 2,2 J
Oblika vpenjala za orodja SDS Plus
Masa brez akumulatorja 2,7 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075561 KHLTXBL24
EAN/GTIN 4061792218291
Številka proizvajalca 601713850

Opis

Izvedba:

Napajalni paketi za udarno vrtanje.
Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom.
Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje in sekanje.
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.
  • Varnostna spojka: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.
  • Zelo lahko, kompaktno akumulatorsko kladivo z brezkrtačnim motorjem za enostavno vrtanje v katerem koli delovnem položaju.
  • Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji in visoko zmogljivemu udarnemu mehanizmu.
  • Vrtanje brez prahu z zunanjim odsesavanjem prahu ESA plus.
  • Elektronski mehki zagon za natančno navrtanje.
  • Delovna LED-luč za optimalen pogled na mesto vrtanja.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.
Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.