{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | KH 18 LTX BL 24 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 1.280 min-1 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 24 mm | |
Maksimalno število udarcev | 4.750 min-1 | |
Udarna energija | 2,2 J | |
Oblika vpenjala za orodja | SDS Plus | |
Masa brez akumulatorja | 2,7 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | 075560 KHLTXBL24 | |
EAN/GTIN | 4061792218529 | |
Številka proizvajalca | 601713800 |