Univerzalni merilni stativ, kromirana palica, 285 mm

Št. art.: 0753120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0753120
EAN/GTIN 4029713027070
Številka proizvajalca 0753120
L-število L40510 1498

Opis

Izvedba:

  • Chrome je končal s stolpci
  • Podstavek z v-utorom
  • Magnet s stikalom ZA VKLOP/IZKLOP
  • Pritrdilna objemka: Ø 8 mm za indikatorje
  • Integrirana fina nastavitev

Opis:

Univerzalno magnetno merilno stojalo s kromiranimi merilnimi stebri, višina stebra 285 mm, projekcija 180 mm, palica Ø 16/16 mm. S fino nastavitvijo, napetost s križno glavo. Podstavek 60x50x55 mm s prizmatičnim podnožjem, magnet je mogoče vklopiti in izklopiti, držalna sila 600 N. Dobavljeno brez merilnika, v kartonski škatli.

Standard:

o.A.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico