Enostopenjski vrtalni stroj BE750R

Št. art.: 075310 BE750R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca BE750R
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 750 W
    Vrtalna glava / vpenjalo SSBF 1 − 13
    Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
    Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 3.000 min-1
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
    Primerno za material Jeklo
    Masa 1,8 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
    Desni/levi tek da
    Vrsta izdelka Vrtalni stroj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 075310 BE750R
    EAN/GTIN 4002395245116
    Številka proizvajalca 4935449160

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiv vrtalni stroj AEG −
    • ekstremno kratka izvedba za delo na tesnih mestih.
    • Robustna hitrovpenjalna vrtalna glava za hitro zamenjavo orodij.
    • Elektronika s krmiljenjem vrtljajev.
    • Ergonomična oblika in ročaj z mehko oblogo za najvišjo udobnost uporabe.

    Prednosti:

    Izjemno kratka izvedba.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1,5 − 13 mm hitrovpenjalno glavo in delovno torbo. Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico