Merilo s številčnico, 6 palcev, .001, .1 in/r

Št. art.: 075115811
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 075115811
    EAN/GTIN 7630041126341
    Številka proizvajalca 075115811
    L-število L40620 1520

    Opis

    Izvedba:

    Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Dimenzija A [mm]: Menzura B [mm]: C [mm]: 13
    Razsežnost C [mm]: 40 mm: 3,2
    Razsežnost E [mm]: 3,5 mm: E mm: 15,5

    Opis:

    Merilo z okroglo skalo, 6 in, 0,001, 0,1 in/t

    Lastnosti:

    • Material: Kaljeno nerjavno jeklo; zobniški mehanizem iz kaljenega brušenega jekla
    • Cifra: Ø 1,2 in; vrtljiva; z zapornim vijakom
    • Merilno območje [in]: 0 ÷ 6
    • Potek / obrat [in]: .1
    • Valjček palca: S
    • Razločljivost [v]: .001

    Standard:

    ISO 13385-1:2019

    Obseg dobave:

    Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico