Vrtalni stroj BEV1300-2

Št. art.: 075070 BEV1300-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BEV 1300-2
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.300 W
Maksimalni vrtilni moment 16 Nm; 44 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 1.100 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 3.100 min-1
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
⌀ vpenjalnega vratu 43 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji 25 mm
Masa 2,7 kg
Dolžina kabla 4 m
Desni/levi tek da
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075070 BEV1300-2
EAN/GTIN 4007430314352
Številka proizvajalca 600574000

Opis

Izvedba:

Pravi vrtalni stroj za vsak premer izvrtine.
Vsak vrtalni stroj ima optimalno območje števila vrtljajev za določene premere izvrtin, imajo pa tudi vreteno s šestkotnim nastavkom za vijačne nastavke za uporabo tudi brez vpenjalne glave.
  • Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.
  • Vrtljiv most z ogleno ščetko za največjo zmogljivost, tudi pri vrtenju v levo smer, na primer za odvijanje zataknjenih vijakov.
  • Varnostna spojka S-Automatic Metabo: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.
  • Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki so konstantni tudi pod obremenitvijo.
  • Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.
  • Dvostopenjski menjalnik.
  • Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.
  • Desni/levi tek.
  • Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijačne nastavke za delo brez vpenjalne glave.
  • Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja.
  • Ročaj z nedrsečo površino mehkega ročaja.
  • Kablom prijazni kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.
  • Indikator obrabe karbonske ščetke.

Obseg dobave:

Vključuje vpenjalno glavo z zobatim vencem, vpenjalni ključ in dodatni ročaj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico