Vrtalni stroj BE650

Št. art.: 075070 BE650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BE 650
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 650 W
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 1.500 min-1
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
⌀ vpenjalnega vratu 43 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 30 mm
Masa 1,8 kg
Dolžina kabla 2,5 m
Desni/levi tek da
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075070 BE650
EAN/GTIN 4061792201644
Številka proizvajalca 600741850

Opis

Izvedba:

Pravi vrtalni stroj za vsak premer izvrtine.
Vsak vrtalni stroj ima optimalno območje števila vrtljajev za določene premere izvrtin, imajo pa tudi vreteno s šestkotnim nastavkom za vijačne nastavke za uporabo tudi brez vpenjalne glave.
Hitrovpenjalna vrtalna glava Futuro Plus zagotavlja natančne rezultate vrtanja s samodejnim naknadnim vpenjanjem med vrtanjem.
  • Majhen, priročen vrtalni stroj.
  • Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.
  • Kolesce za predizbiro števila vrtljajev
  • Desni/levi tek.
  • Ročaj z nedrsečo površino mehkega ročaja.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno glavo Futuro Plus.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico