Analogni vzvodni številčni preskusni indikator INTERAPID 312 0,4 0,002 D37,5

Št. art.: 074111368
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074111368
EAN/GTIN 7630041119152
Številka proizvajalca 074111368
L-število L41140 383

Opis

Opis:

Analogni vzvodni merilnik INTERAPID 312, standardni, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico