{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | SSW 18 LTX 800 BL | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Stopnje vrtilnega momenta | 12 | |
Maksimalni vrtilni moment | 800 Nm | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 2.575 min-1 | |
Maksimalno število udarcev | 3.300 min-1 | |
Maksimalni odlomni moment | 1200 Nm | |
Vpenjalo za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Masa brez akumulatorja | 1,95 kg | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074061 18LTX800 | |
EAN/GTIN | 4061792228733 | |
Številka proizvajalca | 602403850 |