{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18BRAIW-0 | |
Tip | M18BRAIW/0 | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Število udarcev | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Masa | 1,1 kg | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 40 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji | 76 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M14 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14,8 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 074013 M18BRAIW/0 | |
EAN/GTIN | 4002395006670 | |
Številka proizvajalca | 4933447899 |