Akumulatorski spajkalnik, Oznaka proizvajalca: M12SI201C

Št. art.: 073955 M12SI201C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca M12SI-201C
Napajanje Akumulatorska
Čas segrevanja 30 s
Zmogljivost segrevanja 90 W
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073955 M12SI201C
EAN/GTIN 4058546029333
Številka proizvajalca 4933459761

Opis

Izvedba:

Akumulatorski spajkalnik za temperaturno območje do 400 °C in grelno moč 90 W.
  • Doseže temperaturo uporabe v samo 20–30 sekundah.
  • Z utrditvijo glave v 3 položajih – 0°, 45°, 90°.
  • Možnost zamenjave spajkalnih konic brez uporabe orodja.
  • Dvobarvna LED-osvetlitev: Če utripa zelena luč, se naprava segreva; če sveti zelena luč, je naprava pripravljena za uporabo; če sveti rdeča luč, je naprava izklopljena, vendar je spajkalna konica še vedno vroča.
  • Temperaturni nadzor za konstantno temperaturo med uporabo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov Milwaukee® M12.

Obseg dobave:

Vključno z 1 li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Opomba:

Ustrezni akumulator nadete pod art. 073814, vel. MB12.