Kotni nastavek za vijačenje WB1

Št. art.: 073920 WB1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip WB1
Maksimalni vrtilni moment 11 Nm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073920 WB1
EAN/GTIN 4002395378340
Številka proizvajalca 4932430173

Opis

Izvedba:

Ustreza vsem običajnim vijačnikom in vrtalnim strojem. Gonilo iz kakovostnega jekla. Kotna mera 30 mm. Ležajna školjka s pritrdilno prirobnico za oporo vrtilnega momenta je brezstopenjsko vrtljiva za 360°. Vpenjalo magnetno, ustreza 1/4-colskemu vijačnemu nastavku za notranji 6-kotnik.

Obseg dobave:

Vklj. z 10-delno garnituro vijačnih nastavkov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico