Akumulatorski paket LiHD 10 Ah

Št. art.: 073875 10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (Ah) Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Kapaciteta akumulatorja 10 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073875 10
EAN/GTIN 4061792191112
Številka proizvajalca 625549000

Opis

Izvedba:

Paketi akumulatorskih baterij LiHD za vrhunsko zmogljivost in izjemno dolgo uporabo z minimalnim razvojem temperature.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in akumulatorski paketi partnerjev CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico