Polnilnik akumulatorjev GAL18V160

Št. art.: 073866 GAL18V160
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 14,4 V - 18 V
maksimalni tok polnjenja 16 A
Maksimalno število polnilnih mest 1
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073866 GAL18V160
EAN/GTIN 4053423248234

Opis

Izvedba:

Li-ionski hitri polnilnik akumulatorjev s tokom polnjenja 16 amperov za akumulatorje 14,4 V in 18 V. Ta polnilnik akumulatorjev ima vmesnik za dva različna načina polnjenja (način Long Life za daljšo življenjsko dobo akumulatorja in način PowerBoost za najvišjo hitrost polnjenja).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico