Na voljo je alternativni izdelek:

Polnilnik akumulatorjev GAL18160C

Št. art.: 073866 GAL18160C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GAL 18V-160C
Nazivna napetost 14,4 V - 18 V
Maksimalno število polnilnih mest 1
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073866 GAL18160C
EAN/GTIN 3165140968010
Številka proizvajalca 1600A019S5

Opis

Izvedba:

Li-ionski hitri polnilnik akumulatorjev s tokom polnjenja 16 amperov za akumulatorje 14,4 V in 18 V. Prilagoditev po meri, informacije in storitve zahvaljujoč modulu za povezljivost in povezavi s pametnim telefonom. Čas polnjenja 80/100 %: 32/51 min.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico