Li-ionski akumulator ProCore, 12,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: C18V

Št. art.: 073858 C18
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ProCORE 18 V 12,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 12 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 1.350 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073858 C18
EAN/GTIN 3165140953023
Številka proizvajalca 1600A016GU
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Kompaktni zmogljivi Li-ionski akumulatorji.
  • Brez spominskega učinka.
  • Brez upada moči.
  • Majhno lastno praznjenje.
  • Hitro polnjenje akumulatorjev.
  • Velika zmogljivost tudi pri temperaturah pod 0 °C.

Akumulator ProCORE 18V Professional s tehnologijo CoolPack 2.0. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18 V in skladen z zahtevami združenja za akumulatorje AMPShare.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico