Li-ionski akumulator ProCore C18 V

Št. art.: 073857 C18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ProCORE 18 V 8,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 955 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073857 C18
EAN/GTIN 3165140952958
Številka proizvajalca 1600A016GK

Opis

Izvedba:

Kompaktni zmogljivi Li-ionski akumulatorji.
  • Brez spominskega učinka.
  • Brez upada moči.
  • Majhno lastno praznjenje.
  • Hitro polnjenje akumulatorjev.
  • Velika zmogljivost tudi pri temperaturah pod 0 °C.

Akumulator ProCORE 18V Professional s tehnologijo CoolPack 2.0. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18 V in skladen z zahtevami združenja za akumulatorje AMPShare.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.