Osnovna garnitura akumulatorjev SHD LL1850SHD

Št. art.: 073850 LL1850SHD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih akumulatorjev 2
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Primerne za Naprave AEG 18 V
    Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 073850 LL1850SHD
    EAN/GTIN 4058546362270

    Opis

    Izvedba:

    Osnovna garnitura akumulatorjev – primerna za vse akumulatorske naprave AEG razreda 18 V.

    Obseg dobave:

    Vključno s polnilnikom in 2× 18 V akumulatorsko baterijo ter transportno torbo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico