Osnovna garnitura akumulatorjev SHD L1840SHD

Št. art.: 073844 L1840SHD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Naprave AEG 18 V
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073844 L1840SHD
EAN/GTIN 4058546362263

Opis

Izvedba:

Osnovna garnitura z akumulatorjem − primerno za vse akumulatorske naprave AEG z napetostjo 18 V.

Obseg dobave:

Vključno s polnilnikom akumulatorjev in enim 18-voltnim akumulatorjem ter transportno torbico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico