Osnovna garnitura akumulatorjev M18NRG5

Št. art.: 073839 M18NRG5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18NRG-502
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 59 min
Primerne za Naprave Milwaukee M18
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073839 M18NRG5
EAN/GTIN 4002395287925
Številka proizvajalca 4933459217

Opis

Izvedba:

2 paketa akumulatorjev M18 B5, polnilnik akumulatorjev M12-18 FC.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrim polnilnikom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.