Li-ionski akumulator FE14 V

Št. art.: 073838 FE14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
    Napetost akumulatorja 14,4 V
    Primerne za Naprave Fein 14 V
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 073838 FE14
    EAN/GTIN 4014586882741
    Številka proizvajalca 92604172020

    Opis

    Izvedba:

    Li-ionski akumulator s prikazom stanja napolnjenosti in tehnologijo FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem. 100-odstotno združljiv z vsemi akumulatorskimi orodji 12 V FEIN in akumulatorskimi orodji 18 V z vmesnikom MultiVolt.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico