Li-ionski akumulator FE12 V

Št. art.: 073837 FE12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Primerne za Naprave Fein 12 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073837 FE12
EAN/GTIN 4014586891262
Številka proizvajalca 92604183020

Opis

Izvedba:

Li-ionski akumulator s prikazom stanja napolnjenosti in tehnologijo FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem. 100-odstotno združljiv z vsemi akumulatorskimi orodji 12 V FEIN in akumulatorskimi orodji 18 V z vmesnikom MultiVolt.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico