Li-ionski akumulator FE14 V

Št. art.: 073836 FE14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Napetost akumulatorja 14,4 V
Primerne za Naprave Fein 14 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073836 FE14
EAN/GTIN 4014586882727
Številka proizvajalca 92604170020

Opis

Izvedba:

Li-ionski akumulator s prikazom stanja napolnjenosti in tehnologijo FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem. 100-odstotno združljiv z vsemi akumulatorskimi orodji 12 V FEIN in akumulatorskimi orodji 18 V z vmesnikom MultiVolt.