Li-ionski akumulator FE12 V

Št. art.: 073835 FE12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Primerne za Naprave Fein 12 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073835 FE12
EAN/GTIN 4014586890623
Številka proizvajalca 92604184020

Opis

Izvedba:

Li-ionski akumulator s prikazom stanja napolnjenosti in tehnologijo FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem. 100-odstotno združljiv z vsemi akumulatorskimi orodji 12 V FEIN in akumulatorskimi orodji 18 V z vmesnikom MultiVolt.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico