Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ M18HNRG3

Št. art.: 073826 M18HNRG3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca M18HNRG-302
    Število vključenih akumulatorjev 2
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Čas polnjenja posameznega akumulatorja 35 min
    Primerne za 18V Milwaukee
    Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 073826 M18HNRG3
    EAN/GTIN 4058546286996
    Številka proizvajalca 4933471071

    Opis

    Obseg dobave:

    Vklj. s hitrim polnilnikom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico